Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7P541194
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7P541194
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
13
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
13
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
20
Identificarea inelului de culoare
Yellow
Pătrat cheie (mm)
5.5
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Völkel
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7P541194
EAN
4022835365808
UBB
500699965728
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
36580