Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8J198654
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8J198654
D (mm)
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
8
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
22
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Dimensiune antrenor
4.9
Rază prindere
22
Lungime totală
150
Lungime tijă (în mm)
6
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8J198654
EAN
4022835320746
UBB
500690963409
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
32074