text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M8


Cod Articol 1F043090
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Pasul filetat (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 14
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 14
Pasul filetat (mm) 1.25
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 6.2
Marcă Völkel
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1F043090
EAN 4022835364436
UBB 500690988091
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 36443
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.