Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
2X532626
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M7
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2X532626
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2X532626
EAN
4022835375401
UBB
500690999486
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
37540