text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M5


Cod Articol 9F808370
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 4.9
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9F808370
EAN 4022835354345
UBB 500690975619
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 35434
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.