Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7F713039
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7F713039
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.7
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7F713039
EAN
4022835375302
UBB
500690998801
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
37530