text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M4


Cod Articol 1X331394
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 3.4
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1X331394
EAN 4022835352303
UBB 500690971659
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 35230
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.