Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9E719913
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M3
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9E719913
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
11
Pasul filetat (mm)
0.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
11
Pasul filetat (mm)
0.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
2.7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9E719913
EAN
4022835354260
UBB
500690974885
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
35426