text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M3


Cod Articol 3W127147
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3W127147
EAN 4022835352266
UBB 500690971402
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 35226
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.