Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0T700177
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M2,3
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0T700177
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9
Pasul filetat (mm)
0.4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
45
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
9
Pasul filetat (mm)
0.4
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0T700177
EAN
4022835374183
UBB
500690996250
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
37418