text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M10


Cod Articol 9U342007
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 1.5
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 8
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9U342007
EAN 4022835362463
UBB 500690983878
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 36246
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.