text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M10 left


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Cod Articol 2H535480
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.5
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Da
Marca Völkel

Descriere

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numerele articolelor

Cod Articol 2H535480
EAN 4022835334460
UBB 500690968606
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 33446
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.