Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
9K533784
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 39° RSP
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9K533784
D (mm)
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
8
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
14
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
35
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Dimensiune antrenor
4.9
Rază prindere
14
Lungime totală
150
Lungime tijă (în mm)
6
Codul mărfurilor
8207401000
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9K533784
EAN
4022835320845
UBB
500513431063
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
32084