Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
0H368884
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0H368884
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.8
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H368884
EAN
4022835320425
UBB
500513429349
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
32042