text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8 left B


Objednací číslo 3K500679
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Da
Marca Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K500679
EAN 4022835335344
UBB 500513448075
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 33534
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.