text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B


Cod Articol 9F596461
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 18
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 6.2
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9F596461
EAN 4022835359463
UBB 500513521079
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 35946
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.