text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 B C 35° RSP


Cod Articol 9K826478
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.7
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 3.4
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9K826478
EAN 4022835315711
UBB 500513517036
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 31571
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.