Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4Y729743
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 3/8X16 B
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
4Y729743
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
22
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
22
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
22
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
16
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
7
Dimensiunea filetului (inch)
3/8 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Y729743
EAN
4022835359470
UBB
500513520816
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35947