Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1L865268
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1L865268
D (mm)
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
D (mm)
10
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
24
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
8
Filet stângaci
Nu
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Dimensiune antrenor
8.0
Rază prindere
24
Lungime totală
150
Lungime tijă (în mm)
10
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
371
Numerele articolelor
Cod Articol
1L865268
EAN
4022835320357
UBB
500513426949
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
32035