Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0W818292
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 1.6X0.35
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0W818292
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
40
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.35
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
40
Diametrul arborelui (mm)
2.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.35
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0W818292
EAN
4022835375104
UBB
500513393024
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
37510