Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4L624029
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 1/4X28 C 35° RSP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4L624029
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
17
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
17
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
UNF
Lungime de tăiere (mm)
17
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
28
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
5.5
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4L624029
EAN
4022835359654
UBB
500513521236
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
35965