text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20

La comandă

Cod Articol 9F886716
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 17
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet UNC
Lungime de tăiere (mm) 17
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 20
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 5.5
Dimensiunea filetului (inch) 1/4 inch
Marca Völkel
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9F886716
EAN 4022835359456
UBB 500513520659
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 35945
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.