text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Tarod de mașină DIN 357 N/A HSS-E M6


Referência 4I055847
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 1
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4I055847
EAN 4022835371380
UBB 500690992606
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37138
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.