Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3W860589
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
Völkel Tarod de mașină DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3W860589
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
40
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
40
Material de tăiere
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
40
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
UNC
Lungime de tăiere (mm)
40
Material de tăiere
Alte
Filet pe inch
12
Pătrat cheie (mm)
14.5
Dimensiunea filetului (inch)
1 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3W860589
EAN
4022835643388
UBB
500513489491
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
64338