Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3Y803770
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E 12X1.75
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3Y803770
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
29
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
29
Pasul filetat (mm)
1.75
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
9
Marcă
Völkel
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Y803770
EAN
4022835320364
UBB
500513427699
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
32036
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați