Nedtrain Oud
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
F1446.035.001
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
Völkel HSSG Tap WR 3,5 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
F1446.035.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm)
18
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
40
Diametrul burghiului (mm)
3.5
Sistem de fixare
Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm)
18
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Forma tijei
Cilindric
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Völkel
Greutate pe bucată (g)
6
Type
Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
F1446.035.001
EAN
4022835671350
UBB
240202422020
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
67135