text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Tap WR 3,3 mm


Cod Articol F1446.033.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 40
Diametrul burghiului (mm) 3.3
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Völkel
Greutate pe bucată (g) 6
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol F1446.033.001
EAN 4022835671336
UBB 240202389864
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 67133
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.