text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Völkel Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8


Cod Articol 9N243155
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 22
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 35
Filet pe inch 19
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 3/8 inch
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Dimensiune antrenor 9.0
Rază prindere 22
Lungime totală 100
Lungime tijă (în mm) 12
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Standarde

DIN 5156

Numerele articolelor

Cod Articol 9N243155
EAN 4022835787167
UBB 500691070972
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 78716
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.