text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Uvex Pantofi de siguranță uvex 1 8544/7 10 43 S2 Negru


Cod Articol 4C450506
Culoare Multicolor
Design Scăzut
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Multicolor
Design Scăzut
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere -
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 43
Testat ESD Da
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Men
Model pentru copii Nu
Material talpă Poliuretan (PUR)
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Ortopedică Da
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Da
Cu talpă intermediară Nu
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s2
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Uvex
Model uvex 1

Numerele articolelor

Cod Articol 4C450506
EAN 4031101128047
UBB 500700226573
UNSPSC 46180000
Nr. articol producător 8544743
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.