text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Segment de șlefuire 120 x 40 x 200


Inelele pentru rectificarea suprafețelor sunt fabricate dintr-un liant vitrificat foarte poros în granulația 46 sau din liant rezinoid în granulația 60. Acestea sunt ideale pentru oțelurile puternic aliate și HSS și îndeplinesc cele mai exigente cerințe privind calitatea suprafeței. Discurile inelare cu o rată mare de îndepărtare a materialului sunt nec

Cod Articol 0X667603
Lățime 120
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 40
Lungime (mm) 200
Material Aluminium oxide
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 120
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 40
Lungime (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulație 46
Marca Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Descriere

Inelele pentru rectificarea suprafețelor sunt fabricate dintr-un liant vitrificat foarte poros în granulația 46 sau din liant rezinoid în granulația 60. Acestea sunt ideale pentru oțelurile puternic aliate și HSS și îndeplinesc cele mai exigente cerințe privind calitatea suprafeței. Discurile inelare cu o rată mare de îndepărtare a materialului sunt necesare mai ales pentru cuțitele de hârtie și rabotare. Vă rugăm să țineți cont de faptul că roțile inelare lipite cu rășină prezintă doar o rezistență limitată la agent de răcire.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 664628
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.