text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Tyrolit Sanding Belt Ceramic 80 Grit Premium CERABOND JTS Connection 75mm x 2m


Noile benzi PREMIUM CERABOND X cu granulație ceramică auto ascuțitoare oferă rate maxime de îndepărtare a materialului în cel mai scurt timp posibil pe oțel și oțel inoxidabil. Efectul de autoascuțire vă oferă un rezultat de suprafață constant bun pe întreaga durată de viață a sculei. În același timp, starea benzii abrazive reduce volumul de lucru pentru operator, deoarece este necesară o presiune mai mică. Un strat suplimentar de răcire reduce generarea de căldură în timpul șlefuirii și asigură un finisaj rece. Cu CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Cod Articol 8H726756
Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Forma de perforare Nici unul
Rezistent la apă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Forma de perforare Nici unul
Rezistent la apă Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru vopsea Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Cu perforație pentru extragerea prafului Nu
Fixare cu cârlig și buclă Nu
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Model de găurire Nici unul
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Adecvat pentru material de umplere Nu
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68051000
Type Sanding Belt

Descriere

Noile benzi PREMIUM CERABOND X cu granulație ceramică auto ascuțitoare oferă rate maxime de îndepărtare a materialului în cel mai scurt timp posibil pe oțel și oțel inoxidabil. Efectul de autoascuțire vă oferă un rezultat de suprafață constant bun pe întreaga durată de viață a sculei. În același timp, starea benzii abrazive reduce volumul de lucru pentru operator, deoarece este necesară o presiune mai mică. Un strat suplimentar de răcire reduce generarea de căldură în timpul șlefuirii și asigură un finisaj rece. Cu CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Numerele articolelor

Cod Articol 8H726756
EAN 9003173138397
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34572512
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.