text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Rolă de hârtie de șlefuit 25 x 50m K220


Objednací číslo 9L651161
Lățime 25
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Baleno po 1

Specifikace

Lățime 25
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 220
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68051000
Type Cloth Roll

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L651161
EAN 9003177058332
UBB 500572192432
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 705833
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.