text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roată lamelară 115 x 20 M14 60


Discurile lamelare PREMIUM A-P01 C X de la Tyrolit sunt concepute pentru aplicarea pe suprafețe inegale sau curbate. Cu această roată cu clapetă de înaltă performanță, veți finaliza în cel mai scurt timp aplicații generale de șlefuire, cum ar fi îndepărtarea urmelor de sudură, a zgârieturilor sau a reziduurilor de oxidare, precum și pretratarea suprafeț

Cod Articol 2H270456
Lățime 20
Diametru 115
Arbore de fixare (mm) 14
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 20
Diametru 115
Arbore de fixare (mm) 14
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descriere

Discurile lamelare PREMIUM A-P01 C X de la Tyrolit sunt concepute pentru aplicarea pe suprafețe inegale sau curbate. Cu această roată cu clapetă de înaltă performanță, veți finaliza în cel mai scurt timp aplicații generale de șlefuire, cum ar fi îndepărtarea urmelor de sudură, a zgârieturilor sau a reziduurilor de oxidare, precum și pretratarea suprafețelor. Produsul vă garantează un model de uzură consecvent pe toată durata sa de viață și permite obținerea unor rezultate de suprafață de calitate constantă pe o varietate de materiale. Alegerea dimensiunilor granulelor vă permite să selectați unealta perfectă pentru nevoile dumneavoastră, de la cele mai fine aplicații de șlefuire până la lucrări grosiere cu rate ridicate de îndepărtare.

Numerele articolelor

Cod Articol 2H270456
EAN 9003172005898
UBB 500683228950
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34057513
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.