text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Tyrolit Roată de șlefuit 400X60X127


Discurile abrazive reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea matrițelor. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale ale șlefuirii sunt obținute datorită specificațiilor de calitate și structură adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Cod Articol 5U057693
Diametrul arborelui (mm) 127
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 127
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 46
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 127
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru vopsea Nu
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Adecvat pentru material de umplere Nu
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68042230
Type Grinding Disc

Descriere

Discurile abrazive reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea matrițelor. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor discuri abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale ale șlefuirii sunt obținute datorită specificațiilor de calitate și structură adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Numerele articolelor

Cod Articol 5U057693
EAN 9003177933387
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 793338
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.