text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Tyrolit Premium*** Flap disc for angle grinders 28A 115 x 22.23 CA 40 Q- B CERABOND-X


Discul lamelar PREMIUM CERABOND X este soluția perfectă pentru lucrările pe oțel și oțel inoxidabil, unde este necesară o unealtă robustă. Datorită granulației ceramice utilizate, acest disc cu clapete realizează o îndepărtare extrem de mare a materialului, precum și o durată de viață extrem de lungă. Cele mai bune rezultate sunt obținute cu acest disc

Cod Articol 8M028241
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 40
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 40
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Ceramică
Potrivit pentru beton celular Nu
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Da
Marca Tyrolit

Descriere

Discul lamelar PREMIUM CERABOND X este soluția perfectă pentru lucrările pe oțel și oțel inoxidabil, unde este necesară o unealtă robustă. Datorită granulației ceramice utilizate, acest disc cu clapete realizează o îndepărtare extrem de mare a materialului, precum și o durată de viață extrem de lungă. Cele mai bune rezultate sunt obținute cu acest disc cu clapetă pe polizoare unghiulare puternice.

Numerele articolelor

Cod Articol 8M028241
EAN 9003173128848
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34576552
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.