text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Tyrolit Premium*** Cut-off wheel for angle grinders 41F 125x1,6x22,23 CA46Q-BFP CERABOND-X


Discurile de debitat PREMIUM CERABOND X sunt partenerul dvs. de încredere pentru tăierea materialelor foarte dure, precum și a pieselor cu secțiuni transversale mari. Combinația dintre un sistem unic de aderență și un grăunte ceramic care se ascute singur realizează o capacitate de tăiere deosebit de ridicată, precum și o durată lungă de viață a sculei

Cod Articol 0T131082
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 46
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 46
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Ceramică
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit

Descriere

Discurile de debitat PREMIUM CERABOND X sunt partenerul dvs. de încredere pentru tăierea materialelor foarte dure, precum și a pieselor cu secțiuni transversale mari. Combinația dintre un sistem unic de aderență și un grăunte ceramic care se ascute singur realizează o capacitate de tăiere deosebit de ridicată, precum și o durată lungă de viață a sculei și, în același timp, previne ruperea prematură a grăuntelui. Astfel, cu uneltele CERABOND X, sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Numerele articolelor

Cod Articol 0T131082
EAN 9003173135570
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34597629
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.