text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Piatră de biax 122868 25X10 S6X40 60 P5


Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în locuri greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, biselare și rupere a marginilor. Datorită coordonării optime a performanței așchiilor și a rezultatului de supraf

Cod Articol T6370.260.060
Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 60
Diametru 25
Material Aluminium oxide
Granulație 60
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungimea arborelui (mm) 60
Diametru 25
Material Aluminium oxide
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

Descriere

Vârfurile montate pe ceramică PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în locuri greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, biselare și rupere a marginilor. Datorită coordonării optime a performanței așchiilor și a rezultatului de suprafață care trebuie obținut, cele mai bune rezultate pot fi obținute pe o gamă largă de calități de oțel.

Numerele articolelor

Cod Articol T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 122868
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.