text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Perii de sârmă 34570152


Periile cu peri îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor fără a deteriora stratul de acoperire subiacent și generează minimum de praf și căldură. Granulele abrazive ascuțite încorporate în peri subțiri flexibili permit un finisaj rapid și constant. Viteza de lucru pentru majoritatea aplicațiilor este între 800 - 4.000 RPM.

Cod Articol 7F861197
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 1.6
Număr maxim de rotații (1/min) 4000
Diametrul discului (mm) 152
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Grosime (mm) 1.6
Număr maxim de rotații (1/min) 4000
Diametrul discului (mm) 152
Granulație 50
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Da
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 50.8
Potrivit pentru lemn Da
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Corundum
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Disc cu clapete Nu
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descriere

Periile cu peri îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor fără a deteriora stratul de acoperire subiacent și generează minimum de praf și căldură. Granulele abrazive ascuțite încorporate în peri subțiri flexibili permit un finisaj rapid și constant. Viteza de lucru pentru majoritatea aplicațiilor este între 800 - 4.000 RPM.

Numerele articolelor

Cod Articol 7F861197
EAN 9009013051123
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 34570152
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.