Lame de fierăstraie circulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Tăiere
Lame de fierăstraie circulare
T6165.125.222
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
Tyrolit Pânză ferăstrău circular Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Universal use Cost-effective performance and lifetime.
Descriere completa
Cod Articol
T6165.125.222
Aplicație
Tăiere
Formă
Alte
Grosime (mm)
2
Diametrul discului (mm)
125
Potrivit pentru cărămidă
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aplicație
Tăiere
Formă
Alte
Grosime (mm)
2
Diametrul discului (mm)
125
Potrivit pentru cărămidă
Da
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton
Da
Potrivit pentru piatră naturală
Da
Potrivit pentru țiglă de acoperiș
Da
Roată diamantată
Da
Diametrul găurii
22.2
Tipul de particule
Alte
Model
C3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.
Numerele articolelor
Cod Articol
T6165.125.222
EAN
9003174660842
UBB
500504322156
UNSPSC
23242113
Nr. articol producător
466084