text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pânză ferăstrău circular 1A1R 250X1,6X35DCTP2


For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Objednací číslo T6069.639.569
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 250
Potrivit pentru ceramică Da
Baleno po 1

Specifikace

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 250
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Da
Diametrul găurii 35
Lățimea segmentului (mm) 1.6
Înălțimea segmentului (mm) 10
Model 1A1R

Popis

For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Čísla materiálu

Objednací číslo T6069.639.569
EAN 9003176395698
UBB 500614473683
UNSPSC 23242113
Výrobní číslo položky 639569
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.