text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Hârtie de șlefuit 230 x 280 K800


Cu aceste foi de hârtie PREMIUM pe un suport de hârtie ușoară, sunteți echipat ideal pentru aplicații de șlefuire uscată. Învelișul semi-deschis protejează abrazivul de înfundare sau fără înfundare. În același timp, foile pot fi utilizate excelent pe piatră datorită granulației de carbură de siliciu. Foile de hârtie universale sunt utilizate pentru netezire, debavurare ușoară, finisare și pregătirea generală a suprafețelor.

Numer artykułu 1U765864
Lățime 230
Tip Rectangle
Lungime (mm) 280
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel Da
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Lățime 230
Tip Rectangle
Lungime (mm) 280
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Granulație în conformitate cu CAMI 800
Dispersie Pe jumătate deschis
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68052000
Type Paper Sheet

Opis

Cu aceste foi de hârtie PREMIUM pe un suport de hârtie ușoară, sunteți echipat ideal pentru aplicații de șlefuire uscată. Învelișul semi-deschis protejează abrazivul de înfundare sau fără înfundare. În același timp, foile pot fi utilizate excelent pe piatră datorită granulației de carbură de siliciu. Foile de hârtie universale sunt utilizate pentru netezire, debavurare ușoară, finisare și pregătirea generală a suprafețelor.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U765864
EAN 9003177242830
UBB 500572010352
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 724283
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.