text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Hârtie de șlefuit 230 x 280 K400


Cu aceste foi de hârtie PREMIUM pe un suport de hârtie ușoară, sunteți echipat ideal pentru aplicații de șlefuire uscată. Învelișul semi-deschis protejează abrazivul de înfundare sau fără înfundare. În același timp, foile pot fi utilizate excelent pe piatră datorită granulației de carbură de siliciu. Foile de hârtie universale sunt utilizate pentru nete

Cod Articol 5P673043
Lățime 230
Tip Rectangle
Lungime (mm) 280
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 230
Tip Rectangle
Lungime (mm) 280
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Granulație în conformitate cu CAMI 400
Dispersie Pe jumătate deschis
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca Tyrolit
Type Paper Sheet

Descriere

Cu aceste foi de hârtie PREMIUM pe un suport de hârtie ușoară, sunteți echipat ideal pentru aplicații de șlefuire uscată. Învelișul semi-deschis protejează abrazivul de înfundare sau fără înfundare. În același timp, foile pot fi utilizate excelent pe piatră datorită granulației de carbură de siliciu. Foile de hârtie universale sunt utilizate pentru netezire, debavurare ușoară, finisare și pregătirea generală a suprafețelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 5P673043
EAN 9003177242762
UBB 500572009461
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 724276
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.