text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** DIN 8374 10X5-6X55


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când

Cod Articol 1Z140828
Lungime totală (mm) 55
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 5
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 55
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 5
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Dantură Tăiere specială INOX
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 10
Marca Tyrolit

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe aproape toate materialele.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z140828
EAN 9003177696800
UBB 500572179652
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 769680
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.