text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci cân

Cod Articol 5A325093
Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru aluminiu Da
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 65
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru cupru Da
Potrivit pentru alamă Da
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Acest lucru vă permite să obțineți cel mai bun timp de staționare și o durată de viață maximă pe toate metalele neferoase.

Numerele articolelor

Cod Articol 5A325093
EAN 9003178068248
UBB 500572221975
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 806824
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.