text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** 52ZYA 13X25-6X70


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci cân

Cod Articol 7M016834
Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 13
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Acest lucru vă permite să obțineți cel mai bun timp de staționare și o durată de viață maximă pe oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 7M016834
EAN 9003172013923
UBB 500683282312
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34213609
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.