text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** 52WRC 10X19-6X64

Stoc zero

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe oțel.

Cod Articol 2J161201
Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 82079091
Type Rotary Burr

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe oțel.

Numerele articolelor

Cod Articol 2J161201
EAN 9003172012094
UBB 500683280589
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34213584
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.