text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** 52RBF 8X19-6X64


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe oțel.

Article number 1Y858401
Forma capului Arbore cu nas rotund
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru oțel Da
Packed per 1

Specifications

Forma capului Arbore cu nas rotund
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 19
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 8
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 RBF
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 82079091
Type Rotary Burr

Description

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe oțel.

Article numbers

Article number 1Y858401
EAN 9003172013732
UBB 500683281165
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34213589
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.