text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Acest lucru vă permite să obțineți cel mai bun timp de staționare și o durată de viață maximă pe oțel inoxidabil.

Cod Articol 1B940396
Forma capului Arbore cu nas rotund
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 19
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Arbore cu nas rotund
Lungime totală (mm) 64
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 19
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 RBF
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 82079091
Type Rotary Burr

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă, în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Acest lucru vă permite să obțineți cel mai bun timp de staționare și o durată de viață maximă pe oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 1B940396
EAN 9003172013992
UBB 500683283716
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 34213626
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.