text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap Disc C80U-B 178X22


Acest disc cu clapetă STANDARD vă oferă un nivel ridicat de confort la șlefuirea pietrei dure și moi, precum și a sticlei, nu în ultimul rând datorită granulației abrazive din carbură de siliciu utilizată. Pentru o finisare perfectă pe aceste materiale, este disponibil în granulații foarte fine (până la granulația 400). Tubul decupabil permite utilizare

Cod Articol 9M084293
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 80
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 80
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Nu
Potrivit pentru piatră naturală Da
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Carbură de siliciu
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Da
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descriere

Acest disc cu clapetă STANDARD vă oferă un nivel ridicat de confort la șlefuirea pietrei dure și moi, precum și a sticlei, nu în ultimul rând datorită granulației abrazive din carbură de siliciu utilizată. Pentru o finisare perfectă pe aceste materiale, este disponibil în granulații foarte fine (până la granulația 400). Tubul decupabil permite utilizarea 100% a pânzei abrazive.

Numerele articolelor

Cod Articol 9M084293
EAN 9003177505362
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 750536
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.