text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit File 20 x 200


Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de

Cod Articol 9J061990
Lățime 20
Formă Alte
Lungime (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulație 240
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 20
Formă Alte
Lungime (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulație 240
Marca Tyrolit
Type Triangular File

Descriere

Aceste limpezi sunt utilizate în special pentru prelucrarea sculelor în industria lemnului și a construcțiilor de mașini. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți selecta unealta perfectă pentru aplicația dumneavoastră. Limile din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură de tungsten sau cu vârf din carbură de tungsten și sunt de culoare gri-verde. Portocaliul este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

Numerele articolelor

Cod Articol 9J061990
EAN 9003170005166
UBB 500683003130
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 516
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.